0933294820030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N211-E-XL-TVP2-C3>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N211-E-XL-TVP2-C3>A
Rubix:999220426024782
Produttore:0933294820030
EAN:4054371383121
0933294820030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N211-E-XL-TVP2-C3>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933294820030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N211-E-XL-TVP2-C3>A


Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinettic3
Carico statico di base, radiale - C0r95000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr99000 N
80,60 IVA esclusa
/ Unità
98,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione