0192214790030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ205-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ205-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376179
Produttore:0192214790030
EAN:4012801572712
0192214790030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ205-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192214790030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ205-E-XL-M1-C3


Dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto semilocalizzato, separabile, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinettic3
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Codice doganale84825000
43,30 IVA esclusa
/ Unità
52,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione