0897205470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045022-D-PP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:SL045022-PP
INA:SL045022-D-PP
Rubix:170000000706542
Produttore:0897205470000
EAN:4054369548112
0897205470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045022-D-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0897205470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045022-D-PP


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r680000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr395000 N
€ 700,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 854,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore