0933312070030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2212-E-XL-M1-C3>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2212-E-XL-M1-C3>A
Rubix:999220426024826
Produttore:0933312070030
EAN:4054371160142
0933312070030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2212-E-XL-M1-C3>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933312070030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2212-E-XL-M1-C3>A


FAG-Zylinderrollenlager

Questi cuscinetti hanno una o più file di corpi volventi a forma di cilindro. A differenza delle sfere, un cilindro ha una superficie di contatto maggiore perpendicolare all'asse del cilindro, il che consente di trasmettere forze maggiori, offre una maggiore rigidità e permette l'utilizzo di corpi volventi di diametro inferiore a parità di carico.

Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di cuscinetti a sfere ed è noto per la sua elevata qualità, affidabilità e competenza tecnica. Con oltre 100 anni di esperienza, FAG offre un'ampia gamma di cuscinetti che soddisfano i requisiti dei settori più esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic3
130,54 IVA esclusa
/ Unità
159,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione