0572439300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183060-TB-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL183060-TB-C3
Rubix:170000000705935
Produttore:0572439300030
EAN:4047643141185
0572439300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183060-TB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza118 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0572439300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183060-TB-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso66600 g
Diametro interno300 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza118 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r330000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2020000 N
Codice doganale84825000
€ 6342,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 7737,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione