0167376440000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU207-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU207-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376038
Produttore:0167376440000
EAN:4054371441135
0167376440000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU207-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167376440000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU207-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso303 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr59000 N
€ 22,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore