0894134740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04190-D-PP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:SL04190-PP
INA:SL04190-D-PP
Rubix:170000000706532
Produttore:0894134740000
EAN:4054369725391
0894134740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04190-D-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0894134740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL04190-D-PP


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno190 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r1160000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr520000 N
€ 1626,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1984,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione