0581551040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181892-E-TB-BR

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL181892-E-TB-BR
Rubix:170000000706056
Produttore:0581551040000
EAN:4047643063951
0581551040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181892-E-TB-BR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno460 mm
Diametro esterno580 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0581551040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181892-E-TB-BR


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32000 g
Diametro interno460 mm
Diametro esterno580 mm
Larghezza56 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento385 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1890000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr940000 N
Codice doganale84825000
6555,24 IVA esclusa
/ Unità
7997,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione