0005088530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182948-B

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182948-B
Rubix:160000000405009
Produttore:0005088530000
EAN:4054364122973
0005088530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182948-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005088530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182948-B


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetti a rulli cilindrici SL18..-B, set di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x320x320 mm
Peso10338 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1120000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr600000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1317,51 IVA esclusa
/ Unità
1607,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione