0167361250030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ307-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ307-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376784
Produttore:0167361250030
EAN:4012801383660
0167361250030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ307-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167361250030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ307-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NJ. . -E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 2 coste sull'anello esterno, 1 costa sull'anello interno, tipo NJ
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x80x80 mm
Peso496 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Codice doganale84825000
31,32 IVA esclusa
/ Unità
38,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione