0167345990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ216-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ216-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376231
Produttore:0167345990000
EAN:4012801227827
0167345990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ216-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167345990000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ216-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1580 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r168000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr166000 N
79,34 IVA esclusa
/ Unità
96,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore