0192493570030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU321-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU321-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376724
Produttore:0192493570030
EAN:4012801629805
0192493570030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU321-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192493570030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU321-E-XL-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-M1, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccante, 2 nervature sull'anello esterno, 0 nervature sull'anello interno (liscio), tipo NU, Precisione di marcia in P6
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9800 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza49 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r470000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr495000 N
Codice doganale84825000
448,19 IVA esclusa
/ Unità
546,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore