0001241840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024940-A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL024940-A
Rubix:160000000404940
Produttore:0001241840000
EAN:4012802554151


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 0001241840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024940-A
Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a due corone, cuscinetto libero, 0 nervature sull'anello esterno (liscio), 3 nervature sull'anello interno, tipo SL02
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x280x280 mm |
|---|---|
| Peso | 15300 g |
| Diametro interno | 200 mm |
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 820 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1440000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 680000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1567,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1912,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione