0167412340030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP230-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP230-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376390
Produttore:0167412340030
EAN:4012801389389
0167412340030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP230-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167412340030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP230-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x270x270 mm
Peso12400 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r590000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr520000 N
Codice doganale84825000
798,39 IVA esclusa
/ Unità
974,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione