0192300360000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ414-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ414-XL-M1
Rubix:160000000377231
Produttore:0192300360000
EAN:4026677800626
0192300360000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ414-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192300360000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ414-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6070 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r255000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
456,41 IVA esclusa
/ Unità
556,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione