0167350640030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2218-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2218-E-XL-TVP2-C3
Rubix:999201229089840
Produttore:0167350640030
EAN:4012801380546
0167350640030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2218-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167350640030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2218-E-XL-TVP2-C3


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3156 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r315000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
Codice doganale84825000
140,34 IVA esclusa
/ Unità
171,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione