0001689200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024852-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024852-A
Rubix:170000000702567
Produttore:0001689200000
EAN:4012802451658
0001689200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024852-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001689200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024852-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x320x320 mm
Peso10600 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1370000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
Codice doganale84825000
€ 2737,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 3339,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione