0190079570030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU210-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU210-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376057
Produttore:0190079570030
EAN:4012801393577
0190079570030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU210-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190079570030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU210-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso530 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
Codice doganale84825000
75,54 IVA esclusa
/ Unità
92,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione