0501953100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL182206-A-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSL182206-A-XL
Rubix:170000000705382
Produttore:0501953100000
EAN:4012802288490
0501953100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL182206-A-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55,19 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0501953100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL182206-A-XL


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici RSL18..-XL, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero, 0AE2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva RSL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x55,19x55,19 mm
Peso190 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55,19 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr70000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
52,42 IVA esclusa
/ Unità
63,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione