0797434800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2248-EX-TB-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:NU2248-EX-M1
FAG:NU2248-EX-TB-M1
Rubix:160000000376498
Produttore:0797434800000
EAN:4047643168724
0797434800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2248-EX-TB-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0797434800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2248-EX-TB-M1


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 2 costole sull'anello esterno, 0 costole sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici NU22..-E, dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto libero, smontabile, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Peso81500 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza120 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2800000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1850000 N
Codice doganale84825000
€ 4395,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 5362,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione