0192244350030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2236-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2236-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380022
Produttore:0192244350030
EAN:4012801380966
0192244350030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2236-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192244350030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2236-E-XL-M1-C3


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31000 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza86 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1380 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1490000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1180000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 1624,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1982,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione