0167414710000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP307-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP307-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376940
Produttore:0167414710000
EAN:4012801257541
0167414710000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP307-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167414710000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP307-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso506 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
36,47 IVA esclusa
/ Unità
44,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore