0011349810030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182230-A-BR-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182230-A-BR-C3
Rubix:999210326081118
Produttore:0011349810030
EAN:4012802572223
0011349810030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182230-A-BR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011349810030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182230-A-BR-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822...-A, cuscinetto a rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto di supporto, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17900 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Codice doganale84825000
1683,67 IVA esclusa
/ Unità
2054,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione