0508989810030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182944-B-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182944-B-XL-C3
Rubix:170000000525131
Produttore:0508989810030
EAN:4047643214834
0508989810030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182944-B-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508989810030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182944-B-XL-C3


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x300x300 mm
Peso9604 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento840 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1030000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr650000 N
Codice doganale84825000
€ 1089,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1329,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione