0897915330030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045018-D-PP-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045018-D-PP-C3
Rubix:170000000706564
Produttore:0897915330030
EAN:4054369691221
0897915330030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045018-D-PP-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0897915330030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045018-D-PP-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr305000 N
381,44 IVA esclusa
/ Unità
465,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore