0167398840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU310-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU310-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376657
Produttore:0167398840030
EAN:4012801179898
0167398840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU310-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167398840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU310-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r114000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
51,34 IVA esclusa
/ Unità
62,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione