0167409390030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2208-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2208-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376596
Produttore:0167409390030
EAN:4054371446567
0167409390030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2208-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167409390030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2208-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supports high radial loads.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x80x80 mm
Peso515 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
Codice doganale84825000
43,11 IVA esclusa
/ Unità
52,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione