0011451000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192310

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL192310
Rubix:160000000405147
Produttore:0011451000000
EAN:4012802695052
0011451000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011451000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192310


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cuscinetto a rulli cilindrici, dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto di supporto, completo, serie di rulli autoportanti, serie 23.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x110x110 mm
Peso1810 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2750 rpm
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
192,97 IVA esclusa
/ Unità
235,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione