Riferimenti
SKF:NJ 220 ECP
Rubix:160000000363553
Produttore:13383
EAN:7316577040732


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NJ 220 ECP
I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno con una flangia, i cuscinetti con design NJ possono sopportare lo spostamento assiale in una direzione. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.
Punti di forza
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 3439,5 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 4000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 305000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 285000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione