0192534860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP222-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP222-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376383
Produttore:0192534860000
EAN:4012801389075
0192534860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP222-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192534860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP222-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5020 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r365000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr345000 N
€ 258,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 315,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore