0014111790060-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045014-PP-2NR-C3-L091

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045014-PP-2NR-C3-L091
Rubix:999210326081138
Produttore:0014111790060
EAN:4012802695380

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0014111790060-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045014-PP-2NR-C3-L091


Informazioni tecniche


Attributi
Peso1870 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza54 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Codice doganale84825000
271,49 IVA esclusa
/ Unità
331,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione