0167361410000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ308-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ308-E-XL-M1
Rubix:160000000376788
Produttore:0167361410000
EAN:4012801383851
0167361410000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ308-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167361410000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ308-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso750 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r79000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
Codice doganale84825000
85,34 IVA esclusa
/ Unità
104,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione