0167361840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NJ308-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ308-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376790
Produttore:0167361840030
EAN:4012801177023
0167361840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NJ308-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167361840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NJ308-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r79000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
37,87 IVA esclusa
/ Unità
46,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore