0893188030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045030-D-PP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045030-D-PP
Rubix:170000000525580
Produttore:0893188030000
EAN:4054369585100
0893188030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045030-D-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0893188030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045030-D-PP


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza100 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r1260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr710000 N
1124,55 IVA esclusa
/ Unità
1371,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione