0192416070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2215-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2215-E-XL-M1
Rubix:160000000376444
Produttore:0192416070000
EAN:4012801023788
0192416070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2215-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192416070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2215-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1750 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r208000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr192000 N
Codice doganale84825000
172,89 IVA esclusa
/ Unità
210,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione