0167360870040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ306-E-XL-TVP2-C4

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NJ306-E-XL-TVP2-C4
Rubix:160000000376780
Produttore:0167360870040
0167360870040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ306-E-XL-TVP2-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0167360870040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ306-E-XL-TVP2-C4


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso377 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic4
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Codice doganale84825000
73,21 IVA esclusa
/ Unità
89,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione