0572462460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182960-TB

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182960-TB
Rubix:160000000405012
Produttore:0572462460000
EAN:4047643139892
0572462460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182960-TB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0572462460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182960-TB


Cuscinetti a rulli cilindrici SL1829..-TB, set di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x420x420 mm
Peso31200 g
Diametro interno300 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza72 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento540 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2200000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1170000 N
Codice doganale84825000
3331,47 IVA esclusa
/ Unità
4064,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione