0167393290000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2319-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2319-E-XL-TVP2
Rubix:160000000379529
Produttore:0167393290000
EAN:4012801234597
0167393290000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2319-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167393290000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2319-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9400 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r580000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
334,40 IVA esclusa
/ Unità
407,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione