0167396980030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU305-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU305-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376633
Produttore:0167396980030
EAN:4012801591423
0167396980030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU305-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167396980030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU305-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x62x62 mm
Peso244 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento10100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49000 N
Codice doganale84825000
20,29 IVA esclusa
/ Unità
24,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore