0167381600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2207-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2207-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376405
Produttore:0167381600030
EAN:4012801179485
0167381600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2207-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167381600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2207-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-XL-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto libero, 2 costole sull'anello esterno, 0 costole sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x72x72 mm
Peso402 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r65000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73000 N
Codice doganale84825000
27,75 IVA esclusa
/ Unità
33,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione