0382618390030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP217-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP217-E-XL-M1-C3
Rubix:999201229090011
Produttore:0382618390030
EAN:4012801023887
0382618390030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP217-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382618390030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP217-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2200 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r194000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr194000 N
Codice doganale84825000
194,38 IVA esclusa
/ Unità
237,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione