0167401650030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU316-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU316-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376698
Produttore:0167401650030
EAN:4012801235310
0167401650030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU316-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167401650030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU316-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr300000 N
128,96 IVA esclusa
/ Unità
157,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore