0611696920030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2324-E-XL-M1-J30PC-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NU2324-E-XL-M1-J30PC-C3
Rubix:999210325073223
Produttore:0611696920030
EAN:4012802353778
0611696920030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2324-E-XL-M1-J30PC-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0611696920030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2324-E-XL-M1-J30PC-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23400 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza86 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1980 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1010000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr930000 N
Codice doganale84825000
1174,51 IVA esclusa
/ Unità
1432,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione