0167414470030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP305-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP305-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380861
Produttore:0167414470030
EAN:4012801588270
0167414470030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP305-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167414470030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP305-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x62x62 mm
Peso286 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento10100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49000 N
Codice doganale84825000
58,73 IVA esclusa
/ Unità
71,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione