0192185910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N313-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:N313-E-XL-M1
Rubix:160000000376909
Produttore:0192185910000
EAN:4012801404051
0192185910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N313-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0192185910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N313-E-XL-M1


Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, floating bearing, separable, with cage

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2285 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r191000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
Codice doganale84825000
183,01 IVA esclusa
/ Unità
223,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione