0505358110030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183006-A-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183006-A-XL-C3
Rubix:170000000525011
Produttore:0505358110030
EAN:4012802466478
0505358110030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183006-A-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0505358110030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183006-A-XL-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x55x55 mm
Peso200 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r42000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
€ 52,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione