0167397280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU306-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU306-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376636
Produttore:0167397280030
EAN:4012801179737
0167397280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU306-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167397280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU306-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso369 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Codice doganale84825000
22,89 IVA esclusa
/ Unità
27,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione