0167342700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ203-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ203-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376170
Produttore:0167342700000
EAN:4012801176484
0167342700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ203-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167342700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ203-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento15300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20800 N
16,60 IVA esclusa
/ Unità
20,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore