0167338270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N214-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N214-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376320
Produttore:0167338270000
EAN:4012801225045
0167338270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N214-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167338270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N214-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1160 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r138000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr141000 N
120,43 IVA esclusa
/ Unità
146,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione