0002670230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185007-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185007-A
Rubix:160000000405117
Produttore:0002670230000
EAN:4012802425109
0002670230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185007-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002670230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185007-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x62x62 mm
Peso460 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r107000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
€ 117,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore